Spannfutterverlängerung AMC, DIN 1835, Schaft-Ø 16, 1,5-3,0 mm, L=160

Artikelnummer: Z00436432
Spannfutterverlängerung AMC, DIN 1835, Schaft-Ø 16, 1,5-3,0 mm, L=160
Inkl. Steuern: 161,11 € VE 1 Stück Netto 135,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannfutterverlängerungen AMC in Präzisionsausführung

Ausführung: Zylinderschaft h6. Die Aufnahme erfolgt in das Albrecht APC Präzisionsspannfutter oder in handelsübliche Schrumpf-, Hydrodehn- oder Spannzangenfutter. Die Werkzeugspannung erfolgt in Verbindung mit beschichteter Spannhülse. Anwendung: Überall dort, wo an schwer zugänglichen Bearbeitungszonen kleinste Werkzeuge und/ oder Spiralbohrer eingesetzt werden sollen. Vorteil: Mit 14 mm sehr schlanke Ausführung. Keine speziellen Kenntnisse und Geräte wie beim Einsatz von Schrumpfverlängerungen notwendig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 16
Spannbereich mm 1,5 - 3,0
Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen