FORMAT Bohrm.-Schraubstock Gr.1 80mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296121
EAN: 4317784285711
Herstellernummer: 4317784285711
FORMAT Bohrm.-Schraubstock Gr.1 80mm FORMAT
Brutto Set-Preis 56,64 € Netto 47,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichte Ausführung/3805 Bohrm.-Schraubstock Gr.1 80mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 3,6 KG_tmp
Schlitzabstand mm 105
Größe 1
Backenbreite 80 Millimeter
Spannweite 70 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]