Drehplatte Gr.2 135mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296155
EAN: 4317784322393
Herstellernummer: 4317784322393
FORMAT
Drehplatte Gr.2 135mm FORMAT
Inkl. Steuern: 368,21 € VE 1 Stück Netto 309,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehplatte - format/3834 Drehplatte Gr.2 135mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P M12
V mm 28
Ø (mm) 14
C mm 30
A mm 280
B mm 162,0
für Größe 3
Gewicht (kg) 11,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen