Ma.-Schraubst.mech/hydr. Gr.2 135mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296152
EAN: 4317784075572
Herstellernummer: 4317784075572
Ma.-Schraubst.mech/hydr. Gr.2 135mm FORMAT
Inkl. Steuern: 1.823,87 € VE 1 Stück Netto 1.532,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Maschinenschraubstock mechanisch/hydraulisch/FORMA Ma.-Schraubst.mech/hydr. Gr.2 135mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffnet (mm) 681
Spannkraft (kN) 40
Spannweite (mm) 220
Backenbreite (mm) 135
Backenhöhe (mm) 39,6
Gewicht, ca. (kg) 39
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen