Ma.-Schraubstock mech. 150mm/200 FORMAT

Artikelnummer: Z00296158
EAN: 4317784353489
Herstellernummer: 4317784353489
Ma.-Schraubstock mech. 150mm/200 FORMAT
Inkl. Steuern: 645,18 € VE 1 Stück Netto 542,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenschraubstock - mechanisch/3836 Ma.-Schraubstock mech. 150mm/200 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 50
Spannweite (mm) 200
Backenbreite (mm) 150
Backenhöhe (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 487
Gewicht (kg) 25,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen