Ma.-Schraubstock mech. 175mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296160
EAN: 4317784353502
Herstellernummer: 4317784353502
FORMAT
Ma.-Schraubstock mech. 175mm FORMAT
Inkl. Steuern: 1.098,91 € VE 1 Stück Netto 923,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Maschinenschraubstock - mechanisch/3836 Ma.-Schraubstock mech. 175mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 60
Spannweite (mm) 400
Backenbreite (mm) 175
Backenhöhe (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 701
Gewicht (kg) 51,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen