Masch.-Schraubstock Gr.1 80mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296125
EAN: 4317784103930
Herstellernummer: 4317784103930
FORMAT
Masch.-Schraubstock Gr.1 80mm FORMAT
Inkl. Steuern: 127,10 € VE 1 Stück Netto 106,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Führung/3807 Masch.-Schraubstock Gr.1 80mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlitzabstand mm 110
Spannweite (mm) 70
Backenbreite (mm) 80
Gewicht (kg) 4
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen