Masch.-Schraubstock Gr.3 125/125mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296130
EAN: 4317784103985
Herstellernummer: 4317784103985
Masch.-Schraubstock Gr.3 125/125mm FORMAT
Inkl. Steuern: 502,43 € VE 1 Stück Netto 422,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Einhandbedienung/3809 Masch.-Schraubstock Gr.3 125/125mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlitzabstand mm 160
Spannweite (mm) 125
Backenbreite (mm) 125
Gewicht (kg) 21
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen