Schraubbock Gr. 52 42- 52mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296669
EAN: 4317784139021
Herstellernummer: 4317784139021
Schraubbock Gr. 52 42- 52mm FORMAT
Inkl. Steuern: 28,76 € VE 1 Stück Netto 24,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubbock mit flacher Auflage/392900 Schraubbock Gr. 52 42- 52mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TR 30 x 4
Tragkraft kN 60
Auflage-D D2 mm 50
Höhenverstellbar h-H mm 42-52
Größe (mm) 52
Fuß-D D1 mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen