Schraubbock Gr. 70 50- 70mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296670
EAN: 4317784139038
Herstellernummer: 4317784139038
FORMAT
Schraubbock Gr. 70 50- 70mm FORMAT
Inkl. Steuern: 30,75 € VE 1 Stück Netto 25,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubbock mit flacher Auflage/392900 Schraubbock Gr. 70 50- 70mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TR 30 x 4
Tragkraft kN 60
Auflage-D D2 mm 50
Höhenverstellbar h-H mm 50-70
Größe (mm) 70
Fuß-D D1 mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen