Schraube f.T-Nuten D787 M8x 8x 80mm kpl. FORMAT

Artikelnummer: Z00296300
EAN: 4317784342087
Herstellernummer: 4317784342087
FORMAT
Schraube f.T-Nuten D787 M8x 8x 80mm kpl. FORMAT
Inkl. Steuern: 7,44 € VE 1 Stück Netto 6,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraube für T-Nuten, mit Mutter und Scheibe/3900 Schraube f.T-Nuten D787 M8x 8x 80mm kpl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenbreite (mm) 8
Breite A mm 7,7
Kopfdicke k mm 6
Kopfgröße e mm 13
Gewinde-D x Länge mm M8 x 80
Gewindelänge b mm 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen