Sechskantmutter D6331 M24 geschmiedet FORMAT

Artikelnummer: Z00296470
EAN: 4317784397308
Herstellernummer: 4317784397308
FORMAT
Sechskantmutter D6331 M24 geschmiedet FORMAT
Inkl. Steuern: 4,45 € VE 1 Stück Netto 3,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Bund DIN 6331/3907 Sechskantmutter D6331 M24 geschmiedet FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant Schlüsselweite mm 36
Maß E mm 40,00
Bund-D mm 45
Höhe A mm 6,0
Höhe M mm 36
Gewinde M24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen