Sechskantmutter D6331 M8 geschmiedet FORMAT

Artikelnummer: Z00296464
EAN: 4317784397247
Herstellernummer: 4317784397247
FORMAT
Sechskantmutter D6331 M8 geschmiedet FORMAT
Inkl. Steuern: 1,18 € VE 1 Stück Netto 0,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Bund DIN 6331/3907 Sechskantmutter D6331 M8 geschmiedet FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant Schlüsselweite mm 13
Maß E mm 14,40
Bund-D mm 18
Höhe A mm 3,5
Höhe M mm 12
Gewinde M8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen