Spannpratze kpl.m.Schr. 17x12mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296692
EAN: 4317784343121
Herstellernummer: 4317784343121
Spannpratze kpl.m.Schr. 17x12mm FORMAT
Inkl. Steuern: 37,16 € VE 1 Stück Netto 31,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannpratze stufenlos verstellbar/3931 Spannpratze kpl.m.Schr. 17x12mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenbreite (mm) 12
Spannhöhe (mm) 0-50
T-Nutenschraube M12 x 12 x 125
D x L mm 50 x 140
B1 mm 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen