Spannunterl. Gr.1 33x19,0x 38mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296665
EAN: 4317784138987
Herstellernummer: 4317784138987
FORMAT
Spannunterl. Gr.1 33x19,0x 38mm FORMAT
Inkl. Steuern: 3,87 € VE 1 Stück Netto 3,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Spannunterlage/3926 Spannunterl. Gr.1 33x19,0x 38mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe h-H mm 23-51
C mm 38
A mm 33
B mm 19,0
Größe 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen