Spannunterl. Gr.2 66x35,5x 70mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296666
EAN: 4317784138994
Herstellernummer: 4317784138994
FORMAT
Spannunterl. Gr.2 66x35,5x 70mm FORMAT
Inkl. Steuern: 7,09 € VE 1 Stück Netto 5,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Spannunterlage/3926 Spannunterl. Gr.2 66x35,5x 70mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe h-H mm 39-107
C mm 70
A mm 66
B mm 35,5
Größe 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen