Spannwerkzeug-sort. M16x16 FORMAT

Artikelnummer: Z00296534
EAN: 4317784138734
Herstellernummer: 4317784138734
FORMAT
Spannwerkzeug-sort. M16x16 FORMAT
Inkl. Steuern: 550,96 € VE 1 Stück Netto 462,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannwerkzeug-Sortimentskasten/3916 Spannwerkzeug-sort. M16x16 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ring-Maulschlüssel 1 x SW 24
Nutenräumer 1 x 14-20
Spanneisen mit Treppenzähnen 4 x 18/125
Sechskantmutter 6 x
Stiftschraube mm 4 x 125
T-Nuten M16 x 16
T-Nutenschraube mm 2 x 63 4 x 100 4 x 160
Tiefspannbacken 4 x Gr. 16
Universal Spannunterlagen - 4 x Gr. 2 4 x Gr. 3
Verlängerungsmutter 4 x
Abmessung (L x B x H) (mm) 485 x 418 x 55
Kegelpfanne 6 x
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen