Tiefspannbacke Paar16mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296700
EAN: 4317784343244
Herstellernummer: 4317784343244
Tiefspannbacke Paar16mm FORMAT
Inkl. Steuern: 89,14 € VE 1 Stück Netto 74,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefspannbacke/3934 Tiefspannbacke Paar16mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenbreite (mm) 16
l2 mm 26
C mm 3
Ø M12
B mm 40
h mm 20
I mm 80
I1 mm 39
F1 (kN) 22
F2 (kN) 0,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen