Tiefspannbacke Paar20mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296702
EAN: 4317784343251
Herstellernummer: 4317784343251
Tiefspannbacke Paar20mm FORMAT
Inkl. Steuern: 116,25 € VE 1 Stück Netto 97,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefspannbacke/3934 Tiefspannbacke Paar20mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenbreite (mm) 20
l2 mm 34
C mm 4
Ø M16
B mm 50
h mm 25
I mm 100
I1 mm 46
F1 (kN) 36
F2 (kN) 1,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen