Verl.Mutter D6334 M10/17 FORMAT

Artikelnummer: Z00296483
EAN: 4317784072311
Herstellernummer: 4317784072311
Verl.Mutter D6334 M10/17 FORMAT
Inkl. Steuern: 1,64 € VE 1 Stück Netto 1,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerungsmutter/3908 Verl.Mutter D6334 M10/17 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M10*
Sechskant Schlüsselweite mm 17
Höhe M mm 30
Maß E mm 18,90
Ausführung * Alte DIN-Norm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen