FORMAT Waag.-spanner FTC-HH/65 0-65mm FORMAT

Artikelnummer:  
Z00296751 
EAN:  
4317784514491 
Herstellernummer:  
4317784514491 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

23,38 €

Netto 19,65 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B1 mm 13
B2 mm 8
B3 mm 26
B4 mm 57
H1 mm 64
H2 mm 175
H3 mm 13
H4 mm 68
L3 mm 40
L4 mm 23
L5 mm 115
L6 mm 64
L7 mm 50
L8 mm 53
Lo1 mm 25,4
Lo2 mm 25,4
Lo3 mm 38
Lo4 mm 32-44
Spannkraft 2500 Newton
Spannweite 60 Millimeter
h5 mm 38
l1 mm 210
l2 mm 66
Ø 6,3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Waagrechtspanner selbsteinstellend Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Arm und waagerechter Grundplatte. Regulierbare Spannkraft je nach Einstellung der Stellschraube. Automatisch stufenlose Anpassung an unterschiedliche Werkstückhöhen bzw. -breiten bei annähernd gleichbleibender Spannkraft, ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position. Das Lochmuster der Grundplatte ist passend für mm und inch. Mit hochwertigem 2-Komponenten-Kunststoffgriff und abnehmbarer Schutzkappe an der Druckplatte. Anwendung: Optimal für den Einsatz bei Kleinserienfertigung. Attribute: B1: 13 mm, B2: 8 mm, B3: 26 mm, B4: 57 mm, Gewicht: 420 g, H1: 64 mm, H2: 175 mm, H3: 13 mm, H4: 68 mm, H5: 38 mm, L1: 210 mm, L2: 66 mm, L3: 40 mm, L4: 23 mm, L5: 115 mm, L6: 64 mm, L7: 50 mm, L8: 53 mm, Lo1: 25,4 mm, Lo2: 25,4 mm, Lo3: 38 mm, Lo4: 32-44 mm, Ø: 6,3 mm, Spannkraft: 2500 N, Spannweite: 65 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben