Alu-Prismenbackenpaar 125mm Haso

Artikelnummer: Z00299739
EAN: 4039067471931
Herstellernummer: 47AP-125
Alu-Prismenbackenpaar 125mm Haso
Inkl. Steuern: 7,46 € VE 1 Stück Netto 6,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Alu-Schraubstock-Prismenbacken Ausführung: Aus Aluminium, mit Prismen und Magnetstreifen, ohne Klemmfeder. Attribute: Backenbreite: 125 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen