Magnet-Schonbackenpaar F 120mm Haso

Artikelnummer: Z00299696
EAN: 4039067048515
Herstellernummer: 47/5F-120
Magnet-Schonbackenpaar F 120mm Haso
Inkl. Steuern: 24,17 € VE 1 Stück Netto 20,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Fiberbelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche. Attribute: Backenbreite: 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen