Magnet-Schonbackenpaar M 100mm Haso

Artikelnummer: Z00299681
EAN: 1234
Herstellernummer: 47M-100
Magnet-Schonbackenpaar M 100mm Haso
Inkl. Steuern: 6,93 € VE 1 Stück Netto 5,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Kunststoff Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Kunststoff, eine Backe ist glatt und eine Backe mit Prismen. Ideal zum Einspannen von Werkstücken mit sehr kleinem Durchmesser. Attribute: Backenbreite: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen