Magnet-Schonbackenpaar N 180mm Haso

Artikelnummer: Z00299693
EAN: 4039067048461
Herstellernummer: 47/5N-180
Magnet-Schonbackenpaar N 180mm Haso
Inkl. Steuern: 26,80 € VE 1 Stück Netto 22,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, mit Magnet und kleinem, waagerechtem Prisma Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Attribute: Backenbreite: 180 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen