Magnet-Schonbackenpaar P 175mm Haso

Artikelnummer: Z00299712
EAN: 1234
Herstellernummer: 47/5P-175
Magnet-Schonbackenpaar P 175mm Haso
Inkl. Steuern: 30,18 € VE 1 Stück Netto 25,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, mit waagerechten Prismen Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit waagerechten Prismen sowie einer Backe mit drei unterschiedlich großen, senkrechten Prismen. Attribute: Backenbreite: 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 175

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen