Justierzange 135mm fl.br.Backen Knipex

Artikelnummer: Z00300030
EAN: 1234
Herstellernummer: 32 21 135
Justierzange 135mm fl.br.Backen Knipex
Inkl. Steuern: 19,91 € VE 1 Stück Netto 16,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Justierzange Justierzange 135mm fl.br.Backen Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 135
Backenlänge (mm) 34,0
Ausfuehrung flach-breite Backen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen