Justierzange 135mm fl.sp.Backen Knipex

Artikelnummer: Z00300029
EAN: 4003773035091
Herstellernummer: 32 11 135
Knipex
Justierzange 135mm fl.sp.Backen Knipex
Inkl. Steuern: 20,29 € VE 1 Stück Netto 17,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Justierzange Justierzange 135mm fl.sp.Backen Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 135
Backenlänge (mm) 34,0
Ausfuehrung flach-spitze Backen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen