Blockbacken weich zu 4-Backen-Futter, Futter-Ø-160 mm, 70 x 20 x 53 mm

Artikelnummer: Z00449081
EAN: 5907412089102
Blockbacken weich zu 4-Backen-Futter, Futter-Ø-160 mm, 70 x 20 x 53 mm
Inkl. Steuern: 81,49 € VE 3 Stück Netto 68,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-Backen-Futter

Anwendung: System Cushmann. Für Guss- und Stahlfutter.

Ungestuft, ungehärtet, Werkstoff C 16MnCr5.

Passend nur für IMATEC-Dreibacken-/Vierbacken-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 20
Backenhöhe (mm) 53
Backenlänge (mm) 70
Für Futter-Ø (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen