Bohrbacken gehärtet für 4-Backen-Futter, Futter-Ø-250 mm, 105x28x63 mm

Artikelnummer: Z00449065
EAN: 5907412088396
Bohrbacken gehärtet für 4-Backen-Futter, Futter-Ø-250 mm, 105x28x63 mm
Inkl. Steuern: 139,68 € VE 4 Stück Netto 117,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zu 4-Backen-Futter

Anwendung: System Cushmann. Für Guss- und Stahlfutter.

Nach außen abgestufte Backen, gehärtet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 28
Backenhöhe (mm) 63
Backenlänge (mm) 105
Für Futter-Ø (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen