Drehbacken gehärtet für 3-Backen-Futter, Futter-Ø-125 mm, 51x20x40 mm

Artikelnummer: Z00449066
EAN: 5907412085760
Drehbacken gehärtet für 3-Backen-Futter, Futter-Ø-125 mm, 51x20x40 mm
Inkl. Steuern: 78,15 € VE 3 Stück Netto 65,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-Backen-Futter

Anwendung: System Cushmann. Für Guss- und Stahlfutter.

Nach innen abgestufte Backen, gehärtet.

Passend nur für IMATEC-Dreibacken-/Vierbacken-Drehfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 20
Backenhöhe (mm) 40
Backenlänge (mm) 51
Für Futter-Ø (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen