Drehfutter-Kurzkegelflansch, DIN 55027, Flansch-Ø-160 mm, Ø-160,5

Artikelnummer: Z00448789
EAN: 5907412064628
Drehfutter-Kurzkegelflansch, DIN 55027, Flansch-Ø-160 mm, Ø-160,5
Inkl. Steuern: 97,00 € VE 1 Stück Netto 81,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Spindelköpfe mit Bajonettscheiben-Befestigung

Für Spindelköpfe mit Bajonettscheiben-Befestigung.

Ausführung: Aus Spezialguss, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig vorgedreht und gebohrt. Anwendung: Zum nachträglichen Anbau an Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 160,5
Anzahl der Bolzen 4
A mm 82,563
H1 mm 21,0
Kurzkegel 5
Flansch-Ø (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen