Drehfutter-Kurzkegelflansch, DIN 55027, Flansch-Ø-200 mm, Ø-201,0

Artikelnummer: Z00448791
EAN: 5907412064666
Drehfutter-Kurzkegelflansch, DIN 55027, Flansch-Ø-200 mm, Ø-201,0
Inkl. Steuern: 116,45 € VE 1 Stück Netto 97,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Spindelköpfe mit Bajonettscheiben-Befestigung

Für Spindelköpfe mit Bajonettscheiben-Befestigung.

Ausführung: Aus Spezialguss, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig vorgedreht und gebohrt. Anwendung: Zum nachträglichen Anbau an Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 201,0
Anzahl der Bolzen 4
A mm 106,375
H1 mm 21,0
Kurzkegel 6
Flansch-Ø (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen