Drehfutter-Kurzkegelflansch, DIN 55027, Flansch-Ø-250 mm, Ø-251,0

Artikelnummer: Z00448793
EAN: 5907412064697
Drehfutter-Kurzkegelflansch, DIN 55027, Flansch-Ø-250 mm, Ø-251,0
Inkl. Steuern: 142,09 € VE 1 Stück Netto 119,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Spindelköpfe mit Bajonettscheiben-Befestigung

Für Spindelköpfe mit Bajonettscheiben-Befestigung.

Ausführung: Aus Spezialguss, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig vorgedreht und gebohrt. Anwendung: Zum nachträglichen Anbau an Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 251,0
Anzahl der Bolzen 4
A mm 139,719
H1 mm 26,0
Kurzkegel 8
Flansch-Ø (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen