Quality Brand Drehfutter-Kurzkegelflansch, DIN 55027, Flansch-Ø-315 mm, Ø-316,0

Artikelnummer: Z00448794
EAN: 5907412064703
Quality Brand Drehfutter-Kurzkegelflansch, DIN 55027, Flansch-Ø-315 mm, Ø-316,0
Brutto Set-Preis 176,17 € Netto 148,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Spindelköpfe mit Bajonettscheiben-Befestigung

Für Spindelköpfe mit Bajonettscheiben-Befestigung.

Ausführung: Aus Spezialguss, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig vorgedreht und gebohrt. Anwendung: Zum nachträglichen Anbau an Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Bolzen 4
H1 mm 33,0
Flansch-Ø 315 Millimeter
A mm 106,375
Ø 316,0 Millimeter
Kurzkegel 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]