Quality Brand Drehfutter-Kurzkegelflansch, DIN 55027, Flansch-Ø-200 mm, Ø-201,0

Artikelnummer: Z00448797
EAN: 5907412065656
Quality Brand Drehfutter-Kurzkegelflansch, DIN 55027, Flansch-Ø-200 mm, Ø-201,0
Brutto Set-Preis 141,57 € Netto 118,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Spindelköpfe mit Camlock-Befestigung

Für Spindelköpfe mit Camlock-Befestigung.

Ausführung: Aus Spezialguss, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig vorgedreht und gebohrt. Anwendung: Zum nachträglichen Anbau an Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 201,0 Millimeter
Anzahl der Bolzen 6
H1 mm 30,0
Kurzkegel 5
A mm 82,563
Flansch-Ø 200 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]