Dreibacken-Drehfutter, DIN 55027, Stahl, Futter-Ø-250 mm, Kurzkegel 6

Artikelnummer: Z00447708
EAN: 5907412054087
Dreibacken-Drehfutter, DIN 55027, Stahl, Futter-Ø-250 mm, Kurzkegel 6
Inkl. Steuern: 588,57 € VE 1 Stück Netto 494,60 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IMATEC

Ausführung: System Cushmann, mit Spiralring, Backen zentrisch spannend, mit je 1 Satz einteiligen Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, universell verwendbar. Mit Hilfe des Spiralringes lassen sich die Backen stufenlos über den gesamten Spannbereich verstellen. Spiralring gesenkgeschmiedet und gehärtet. Gewindeflanken beidseitig geschliffen.

Ausführung: Mit Kurzkegel-Direktaufnahme DIN 55027, ISO 702/III und DIN 55022 (mit Stehbolzen und Bundmutter). Zur Direktaufnahme ohne zusätzlichen Zwischenflansch.

Lieferumfang: Je ein Satz Dreh- und Bohrbacken und ein Spannschlüssel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung 76 Millimeter
Schlüsselvierkant 14 Millimeter
Kurzkegel 6
Höhe mit Backen 109,0 Millimeter
Höhe ohne Backen 83,0 Millimeter
Futter-D mm 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen