Grundbacken gehärtet, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-250 mm

Artikelnummer: Z00448753
EAN: 5907412086484
Grundbacken gehärtet, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-250 mm
Inkl. Steuern: 89,81 € VE 3 Stück Netto 75,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundbacken gehärtet

Anwendung: System Cushmann. Für Guss- und Stahlfutter.

Zur Aufnahme von Aufsatzbacken.

Zu 3-Backen-Futter.

Passend nur für IMATEC-Dreibacken-Drehfutter. Lieferumfang: Ohne Befestigungsschrauben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 28
Backenhöhe (mm) 36
Backenlänge (mm) 92
Befestigungsschraube M12 x 25
Für Futter-Ø (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen