Hydraulik-Spanner, Backenbreite: 100, Spannweite: 170

Artikelnummer: Z00448731
EAN: 4260073571913
Hydraulik-Spanner, Backenbreite: 100, Spannweite: 170
Inkl. Steuern: 671,45 € VE 1 Stück Netto 564,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hydraulik-Spanner

Ausführung: Robuste Bauart mit hydraulischer Hochdruckspindel, mechanischem Antrieb, große Spannweite, hohe Spanngenauigkeit, Schnellverstellung durch Steckbolzen, alle Verschleißteile gehärtet. Anwendung: Preisgünstiger Hydraulikspanner. Vielseitig einsetzbar. Besonders für den Einsatz auf konventionellen Werkzeug-Fräsmaschinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 25
Spannweite C (mm) 170
Nutenbreite (mm) 20
C mm 110
Ø (mm) 160
E mm 94
A mm 525
B mm 435
Backenbreite A (mm) 100
Backenhöhe B (mm) 35
F mm 58
h mm 155
G mm 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen