Hydraulik-Spanner, Backenbreite: 125, Spannweite: 220

Artikelnummer: Z00448732
EAN: 4260073571920
Hydraulik-Spanner, Backenbreite: 125, Spannweite: 220
Inkl. Steuern: 625,37 € VE 1 Stück Netto 525,52 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hydraulik-Spanner

Ausführung: Robuste Bauart mit hydraulischer Hochdruckspindel, mechanischem Antrieb, große Spannweite, hohe Spanngenauigkeit, Schnellverstellung durch Steckbolzen, alle Verschleißteile gehärtet. Anwendung: Preisgünstiger Hydraulikspanner. Vielseitig einsetzbar. Besonders für den Einsatz auf konventionellen Werkzeug-Fräsmaschinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 40
Spannweite C (mm) 220
Nutenbreite (mm) 20
C mm 165
Ø (mm) 185
E mm 116
A mm 670
B mm 540
Backenbreite A (mm) 125
Backenhöhe B (mm) 45
F mm 72
h mm 117
G mm 97
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen