Hydraulik-Spanner, Backenbreite: 200, Spannweite: 300

Artikelnummer: Z00448734
EAN: 4260073571944
Hydraulik-Spanner, Backenbreite: 200, Spannweite: 300
Inkl. Steuern: 1.105,89 € VE 1 Stück Netto 929,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hydraulik-Spanner

Ausführung: Robuste Bauart mit hydraulischer Hochdruckspindel, mechanischem Antrieb, große Spannweite, hohe Spanngenauigkeit, Schnellverstellung durch Steckbolzen, alle Verschleißteile gehärtet. Anwendung: Preisgünstiger Hydraulikspanner. Vielseitig einsetzbar. Besonders für den Einsatz auf konventionellen Werkzeug-Fräsmaschinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 70
Spannweite C (mm) 300
Nutenbreite (mm) 20
C mm 225
Ø (mm) 280
E mm 160
A mm 900
B mm 700
Backenbreite A (mm) 200
Backenhöhe B (mm) 62
F mm 100
h mm 265
G mm 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen