Reduzierhülsen für Hydrodehnspannfutter, DIN 6388, d = 32 mm, Ø-10 mm

Artikelnummer: Z00436475
EAN: 4250284769537
Reduzierhülsen für Hydrodehnspannfutter, DIN 6388, d = 32 mm, Ø-10 mm
Inkl. Steuern: 60,23 € VE 1 Stück Netto 50,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduzierhülsen für Hydrodehnspannfutter

Ausführung: Reduzierbuchsen sind einseitig geschlitzt, dadurch erhalten sie höchste Stabilität. Max. Kühlmitteldruck 80 bar. Anwendung: Zum Spannen unterschiedlicher Schaft-Ø in einem Futterkörper. Dadurch gestaltet sich die Bearbeitung noch flexibler und die Wirtschaftlichkeit wächst.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 32
d/d1 mm 10
L 1 (mm) 64
L mm 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen