Schrumpffutter, kurze Ausführung A = 80mm, SK40, DIN 69871, AD/B, Ø-3mm

Artikelnummer: Z00447061
EAN: 4250122607458
Schrumpffutter, kurze Ausführung A = 80mm, SK40, DIN 69871, AD/B, Ø-3mm
Inkl. Steuern: 108,49 € VE 1 Stück Netto 91,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurz A=80mm

Ausführung: - Werkstoff 1800 N/mm² - Härte 52 + 2 HRC - Außenkontur nach DIN 69882-B gefertigt - Für Induktiv-, Heißluft- und Kontakt-Schrumpfgeräte geeignet - Spannmöglichkeit für Stahl- und Hartmetallschäfte mit Toleranz h6 nach DIN 1835 und 6535 - Durch modulare Bauweise - Schrumpffutter mit Schrumpfverlängerungen - werden größte Bearbeitungstiefen zugängig - Höchste Haltekräfte und Steifigkeit für schwere Zerspanung - Vibrationsarm, dadurch Erhöhung der Werkzeugstandzeit bis zu 400 % - Verschleißfreies Spannen - Einfache Handhabung - Wartungsfrei - Hohe Standardwuchtgüte: Über 25000 minH-1 wird empfohlen, das Futter mit dem Werkzeug direkt auf der Maschine zu wuchten - Ab Spanndurchmesser 6 mm mit Anschlagschraube für Längeneinstellung - Schrumpfverlängerungen - Wuchtgüte und Drehzahl sind aufgelasert - Rundlaufabweichung max. 2 µm - Hohe übertragbare Haltekräfte durch optimale Auslegung

Anwendung: - Zum Fräsen, Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für schwere Zerspanungsarbeiten - Für Hartmetallwerkzeuge mit Innenkühlung - In Bearbeitungszentren, CNC-Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen - In der HSC-Bearbeitung

Lieferumfang: Ab Spanndurchmesser 6 mm mit Anschlagschraube und Sechskant-Quergriffschlüssel. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
Ø (mm) 20
D1 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen