Spannbacken 90°, normale Ausführung, Futter-Ø-200 - 250 mm

Artikelnummer: Z00449092
EAN: 4250284773336
Spannbacken 90°, normale Ausführung, Futter-Ø-200 - 250 mm
Inkl. Steuern: 22,42 € VE 1 Stück Netto 18,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Ausführung

Ausführung: Material 16MnCr5, härtbar. Für Kraftspannfutter RÖHM und weitere Hersteller.

Ausführung: Normale Ausführung, 1/16" x 90°.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 17
Bohrung (mm) M12/13,0
C mm 60,0
A mm 90,0
Befestigungsschraube M12 x 25
B mm 40,0
F mm 59
Futter-D mm 200 - 250
G mm 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen