Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-200 mm

Artikelnummer: Z00448756
EAN: 5907412084473
Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-200 mm
Inkl. Steuern: 47,37 € VE 3 Stück Netto 39,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ungestufte Aufsatzbacken weich

Anwendung: System Cushmann. Für Guss- und Stahlfutter.

Ungehärtet, zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken. Werkstoff 16MnCr5.

Zu 3-Backen-Futter.

Passend nur für IMATEC-Dreibacken-Drehfutter. Lieferumfang: Ohne Befestigungsschrauben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 27,0
Backenhöhe (mm) 43,5
Backenlänge (mm) 90
Befestigungsschraube M10 x 20
Für Futter-Ø (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen