Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-250 mm

Artikelnummer: Z00448757
EAN: 5907412084480
Ungestufte Aufsatzbacken weich, zu 3-Backen-Drehfutter, Futter-Ø-250 mm
Inkl. Steuern: 60,23 € VE 3 Stück Netto 50,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ungestufte Aufsatzbacken weich

Anwendung: System Cushmann. Für Guss- und Stahlfutter.

Ungehärtet, zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken. Werkstoff 16MnCr5.

Zu 3-Backen-Futter.

Passend nur für IMATEC-Dreibacken-Drehfutter. Lieferumfang: Ohne Befestigungsschrauben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 32,5
Backenhöhe (mm) 51,5
Backenlänge (mm) 106
Befestigungsschraube M12 x 25
Für Futter-Ø (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen