Ungestufte Aufsatzbacken ungehärtet, Futter-Ø-200 mm

Artikelnummer: Z00445480
Ungestufte Aufsatzbacken ungehärtet, Futter-Ø-200 mm
Inkl. Steuern: 66,03 € VE 3 Stück Netto 55,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ungestufte Aufsatzbacken ungehärtet

Anwendung: Für Dreibacken, Keilstangenfutter Duro. Passend ebenfalls auf Forkardt- und Schunk-Keilstangenfutter.

Anwendung: Zum Aufschrauben auf Grundbacken.

Lieferumfang: Ohne Befestigungsschrauben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zylinderschrauben M8 x 1,0 x 22
Backenbreite (mm) 22,0
Backenhöhe (mm) 40,0
Backenlänge (mm) 105
Futter-D mm 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen