Vierbacken-Drehfutter, DIN 6350, Guss, Futter-Ø-125 mm, Bohrung 32 mm

Artikelnummer: Z00447737
EAN: 5907412057866
Vierbacken-Drehfutter, DIN 6350, Guss, Futter-Ø-125 mm, Bohrung 32 mm
Inkl. Steuern: 178,37 € VE 1 Stück Netto 149,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IMATEC, Guss

Ausführung: System Cushmann, mit Spiralring, Backen zentrisch spannend, mit je 1 Satz einteiligen Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, universell verwendbar. Mit Hilfe des Spiralringes lassen sich die Backen stufenlos über den gesamten Spannbereich verstellen. Spiralring gesenkgeschmiedet und gehärtet. Gewindeflanken beidseitig geschliffen.

Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 A. Zur Aufnahme auf Drehmaschinen, Teilapparaten und Vorrichtungen mittels eines Zwischen- bzw. Kurzkegelflansches.

Lieferumfang: Je ein Satz Dreh- und Bohrbacken und ein Spannschlüssel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselvierkant (mm) 9
Bohrung (mm) 32
Höhe mit Backen (mm) 76,0
Höhe ohne Backen (mm) 56,0
Futter-D mm 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen