Werkstückanschlag für Drehfutter, Größe 4 Werkstück-Ø-15 - 130

Artikelnummer: Z00447765
EAN: 4250284773688
Werkstückanschlag für Drehfutter, Größe 4 Werkstück-Ø-15 - 130
Inkl. Steuern: 61,88 € VE 1 Stück Netto 52,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstückanschläge für Drehfutter

Ausführung: Anschlag aus Aluminium, Auflagen präzisionsgeschliffen. Der Materialanschlag wird mit 3 Magneten durch einfaches Anlegen an den Drehfutterkörper am Drehfutter befestigt, welche im Anschlag eingearbeitet sind. Anwendung: Zum Spannen von kurzen Drehteilen. Für Werkstück-Ø 15 mm bis 130 mm und Drehfutter mit max. Backenbreite bis 56 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (b) (mm) 30
für Werkstück Ø (mm) 15 - 130
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen