Backen-Ausdreh-Vorrichtung, Futter-Ø-315 mm, Außen-Ø-290 mm

Artikelnummer: Z00447760
EAN: 4019208059501
Röhm
Backen-Ausdreh-Vorrichtung, Futter-Ø-315 mm, Außen-Ø-290 mm
Inkl. Steuern: 714,33 € VE 1 Stück Netto 600,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Backen-Ausdreh-Vorrichtungen

Ausführung: Die Einstellbacken sind umkehrbar und stufenlos verstellbar. Anwendung: Zum Ausdrehen ungehärteter und Ausschleifen gehärteter Backen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø J (mm) 145 - 215
D A mm 290 - 360
Außen-Ø (mm) 290
B mm 31
Innen-Ø (mm) 208
Gewicht, ca. (kg) 6,9
Futter-D mm 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen